RM-BN5-0.5000-H7LB IC908 Cserélhető marófej

Cikkszám: 5140350
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5140350
EAN / GTIN 7291075199994
Gyártó száma 5140350
L-szám L24220 163

Leírás

Leírás:

Dörzsáró héj/fejbetétek, vágási átmérő (DC) 1/2″, vágóél hossza (L) 0,374 ″, fuvolaszám (N) 6

Jellemző:

  • Vágási átmérő (DC): 1/2”
  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Vágóél hossza (L): 0,374”
  • Fuvola száma (NOF): 6
  • Fuvola Helix szög (FHA): 20 fok
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: BN5

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz