RM-BN5-0.5000-H7SA IC908 Cserélhető marófej

Cikkszám: 5140348
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Philips bit

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5140348
    EAN / GTIN 7291075200089
    Gyártó száma 5140348
    L-szám L24220 162

    Leírás

    Leírás:

    Dörzsáró héj/fejbetétek, vágási átmérő (DC) 1/2″, vágóél hossza (L) 0,374 ″, fuvolaszám (N) 6

    Jellemző:

    • Vágási átmérő (DC): 1/2”
    • Vágóél hossza (L): 0,374”
    • Fuvola száma (NOF): 6
    • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: BN5

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz