RM-BN9-1.0000-H7SA IC908 Cserélhető marófej

Cikkszám: 5140273
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5140273
EAN / GTIN 7291075200065
Gyártó száma 5140273
L-szám L24220 159

Leírás

Leírás:

Dörzsár héj/fej betétek, vágási átmérő (DC) 1 ″, vágási él hossza (L) 0,508 ″, fuvolaszám (n) 8

Jellemző:

  • Vágási átmérő (DC): 1”
  • Vágóél hossza (L): 0,508”
  • Fuvola száma (NOF): 8
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: BN9

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz