{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 2280 | |
Minőség | 4 | |
Tűrésmező | h | |
Tűrési osztály | 4 óra | |
Menetfajta | M | |
Menet | M35 | |
Menetemelkedés | 1,5 mm |
Cikkszám | 514026 | |
EAN / GTIN | 4046122161553 | |
Gyártó száma | 514026 | |
L-szám | L40130 1404 |