RM-BN5-13.000-H7SA IC908 Héj/fej beillesztések dörzsölése

Cikkszám: 5140229
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5140229
EAN / GTIN 7291075187274
Gyártó száma 5140229
L-szám L24220 211

Leírás

Leírás:

Výstružníky s výměnnou hlavou, průměr břitu (DC) 13 mm, délka břitu (L) 9,5 mm, počet drážek (NOF) 6

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13 mm
  • Irány (KÉZ) egyenes
  • Vágóél hossza (L) 9,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Örvényszög (FHA) 0,5 fok
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) BN5

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz