RM-SEI-2C-12 IC07 Dörzsár lapkák

Cikkszám: 5140217
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat INDEXH-REAM

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5140217
EAN / GTIN 7291075219920
Gyártó száma 5140217
L-szám L24220 59

Leírás

Leírás:

Výstružník, úhel 12 stupňů, délka břitu (L) 15,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 2,0, tloušťka břitové destičky (S) 1,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 3,6 mm

Jellemző:

  • Szög 12 fok
  • Vágóél hossza (L) 15,5 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 2,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 1,5 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 3,6 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz