RM-SEI-3A-06 IC507 Dörzsár lapkák

Cikkszám: 5140210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat INDEXH-REAM

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5140210
EAN / GTIN 7291075219685
Gyártó száma 5140210
L-szám L24220 52

Leírás

Leírás:

WSP pro vystružování, úhel 6 stupňů, délka břitu (L) 15,5 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 3,0, tloušťka řezné destičky (S) 2 mm, šířka řezné destičky (W1) 4,4 mm.

Jellemző:

  • Szög 6 fok
  • Vágóél hossza (L) 15,5 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 3,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 4,4 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz