RM-BN8-22.000-H7LB IC908 Héj/fej beillesztések dörzsölése

Cikkszám: 5140160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5140160
EAN / GTIN 7291075187663
Gyártó száma 5140160
L-szám L24220 202

Leírás

Leírás:

Výstružníky s vyměnitelnou hlavou, průměr břitu (DC) 22 mm, délka břitu (L) 12,9 mm, počet drážek (NOF) 8

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágóél hossza (L) 12,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 8
  • Örvényszög (FHA) 20 fok
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) BN8

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz