RM-BN8-20.001-H7SA IC08 Héj/fej beillesztések dörzsölése

Cikkszám: 5140151
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5140151
EAN / GTIN 7291075187168
Gyártó száma 5140151
L-szám L24220 40

Leírás

Leírás:

Výměnná hlava výstružníků, průměr břitu (DC) 20,001 mm, délka břitu (L) 12,9 mm, počet drážek (NOF) 8

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 001 mm
  • Irány (KÉZ) egyenes
  • Vágóél hossza (L) 12,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 8
  • Örvényszög (FHA) 0,5 fok
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) BN8

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz