Magasságmérő 7 mm, 0-12"

Cikkszám: 514-103
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Magasságmérő és előrajzoló készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 514-103
EAN / GTIN 4946368096230
Gyártó száma 514-103
L-szám L40010 6273
Gyártó Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A mechanikus magasságmérő a következő előnyöket kínálja Önnek: Pontos és gyors leolvasás a szaténozott krómozott skálának és a Nóniuszosnak köszönhetően. Keményített és őrölt pikkely. Karcolt és keményfém marótű.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 12
Mérési tartomány: 0 - 12″
Beosztás: 0,001″/0,02 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,002″/±0,04 mm.
Finombeállítás: 4 mm/0,16″
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±0,04 mm/0,002″.
Skála beállítása: 0,6″
Tömeg: 410
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Beleértve a marótűt, a marótűtartót és a fedelet.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz