Acél palack fali tartó

Cikkszám: 51332
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 51332
EAN / GTIN 4017976513324
Gyártó száma 51332
L-szám L90080 812

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

3 hengerhez Ø 140, 230 és 320 mm. Acéllemez szerkezet, tűzihorganyzott. Lánczár. Fali rögzítéshez szükséges furatok.

Jellemző:

Teljes szélesség (mm): 1170
Teljes mélység (mm): 120
Teljes magasság (mm): 45
Palackok száma (darab): 3
Palack átmérője (mm): 320

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz