Acél gázpalackos kocsi

Cikkszám: 51325
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Acélpalack kocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 51325
    EAN / GTIN 4017976251325
    Gyártó száma 51325
    L-szám L90080 931

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    Stabil hegesztett szerkezet, acéllemezből készült vödörrel, porszórtan, csak kék RAL 5007. Biztonsági fogantyúk. Szétszerelve szállítjuk. 2 háromkarú kerékcsillaggal, mindegyikben 3 db 160 mm Ø TPE kerékkel, golyóscsapágyazott kerékagyakkal. 20, 40 és 50 literes gázpalackok, valamint 11 és 33 kg-os propángázpalackok szállítására, lépcsőkön keresztül is. Alapként a TK 1325 lépcsőkocsi szolgál, amely 4 lyukacsos keresztmerevítővel van felszerelve a biztonsági láncokkal ellátott hengertartók rögzítéséhez. A felső rúd és a keresztrudak át vannak hajlítva. Kerek áruk, például tekercsek, kannák, vödrök stb. biztonságos szállítására.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 200
    Teljes szélesség (mm): 590
    Teljes magasság (mm): 1300
    Palackok száma (darab): 1
    Kapacitás (liter): 20-50
    Kapacitás (kg): 11,33
    Gumiabroncsok: TPE
    Kerékméret (mm): 160 x 40

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz