{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágat | 2 | |
Vágat típusa | félsimító | |
Alak | E | |
Alak leírása | Félkerek | |
Reszelőfelület | minden oldalon vágattal | |
Keresztmetszet | 25×7 mm | |
Szár nélküli hossz | 250 mm | |
reszelőnyéllel | nem | |
Szabvány | DIN 7261 | |
Termék fajtája | Műhelyreszelő |
Cikkszám | 513200 250 | |
EAN / GTIN | 4009215017656 | |
Gyártó száma | 31522520 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Félkerek reszelő, 2-es vágat (félsimító), Szár nélküli hossz: 250mm
érdeklődés szerint
Raktáron
292 darabszám azonnal szállítható
11,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
613 darabszám azonnal szállítható
7,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Reszelőfelület | minden oldalon vágattal | minden oldalon vágattal |
Alak | E | E |
reszelőnyéllel | nem | nem |
Szár nélküli hossz | 250 mm | 250 mm |
Szabvány | DIN 7261 | DIN 7261 |
Keresztmetszet | 25×7 mm | 23×6 mm |
Termék fajtája | Műhelyreszelő | Műhelyreszelő |