Szögtapintó párhuzamos kivitel, 0,8 mm, 0,01 mm, 4/8 mm-es tengelyen

Cikkszám: 513-484-10A
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
    Termék fajtája Lever dial indicator

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 513-484-10A
    EAN / GTIN 4946368675879
    Gyártó száma 513-484-10A
    L-szám L40010 14039

    Leírás

    Leírás:

    Ez a szögtapintó, a következő előnyöket kínálja Önnek: Drámaian megnövelt tartósság, tapintási érzékenység és láthatóság. Káprázásmentes, lapos óraüveg, lehetővé teszi a mérési eredmények könnyű leolvasását. Továbbfejlesztett O-gyűrűs tömítés elhelyezés, lehetővé teszi az óraüveg könnyű forgatását, miközben védi a számlapot a por és az olaj behatolásától. A többrétegű bevonatú óraüveg gátolja a karcolásokat, a szennyeződéseket és a vakító fényt.

    Jellemző:

    Tömeg: 240

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz