Szögtapintó, vízszintes típus, rubintos toll, 0,2 mm, 0,002 mm, 8 mm-es tengely

Cikkszám: 513-475-10E
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
    Termék fajtája Lever dial indicator

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 513-475-10E
    EAN / GTIN 4946368676159
    Gyártó száma 513-475-10E
    L-szám L40010 11813

    Leírás

    Leírás:

    Ez a Szögtapintó a következő előnyöket kínálja Önnek. Drámaian megnövelt tartósság, szondázási érzékenység és láthatóság Káprázásmentes, lapos óraüveg, amely lehetővé teszi a mérési eredmények könnyű leolvasását Javított O-gyűrűs tömítés elhelyezése, amely lehetővé teszi az óraüveg könnyű forgatását, miközben védi a számlapot a por és az olaj behatolása ellen Többrétegű bevonatú óraüveg.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Analóg
    Mérési tartomány: 0,2
    Beosztás: 0,002
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: Dobozban, beleértve a szorítószárat ⌀8 mm, szonda ⌀2 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz