Szögtapintó, vízszintes kivitel, 20°-os dőlésszög, 0,4 mm, 0,002 mm, 4/8 mm-es szár, tartóval

Cikkszám: 513-445-10T
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lever dial indicator

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 513-445-10T
EAN / GTIN 4946368676272
Gyártó száma 513-445-10T
L-szám L40010 12222

Leírás

Leírás:

Ez a szögtapintó a következő előnyöket kínálja Önnek: Drámaian megnövelt tartósság, szondázási érzékenység és láthatóság Káprázásmentes, lapos óraüveg, lehetővé teszi a mérési eredmények könnyű leolvasását Javított O-gyűrűs tömítés elhelyezése, lehetővé teszi az óraüveg könnyű forgatását, miközben védi a számlapot a por és az olaj behatolásától Többrétegű bevonatú óraüveg, megakadályozza a karcolásokat, a szennyeződéseket és a tükröződést.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0,4
Beosztás: 0,002
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban ⌀8/4 szorítótengellyel, ⌀1/2/3 szondával, forgó bilinccsel és rögzítő rúddal.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz