Szögtapintó vízszintes kivitel, 20°-os dőlésszög, 0,4 mm, 0,002 mm, 4/8m-es tengely

Cikkszám: 513-445-10A
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
Termék fajtája Lever dial indicator

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 513-445-10A
EAN / GTIN 4946368676265
Gyártó száma 513-445-10A
L-szám L40010 14102

Leírás

Leírás:

Ez a szögtapintó, a következő előnyöket kínálja Önnek: Drámaian megnövelt tartósság, tapintási érzékenység és láthatóság. Káprázásmentes, lapos óraüveg, lehetővé teszi a mérési eredmények könnyű leolvasását. Továbbfejlesztett O-gyűrűs tömítés elhelyezés, lehetővé teszi az óraüveg könnyű forgatását, miközben védi a számlapot a por és az olaj behatolásától. A többrétegű bevonatú óraüveg gátolja a karcolásokat, a szennyeződéseket és a vakító fényt.

Jellemző:

Tartomány: 0,4 mm
Beosztás: 0,002
Funkciók: Plusz készlet
Inch metrikus: metrikus
Tartalmazza a készüléket: Dobozban ø8/4 mm-es tengellyel, ø1/2/3 mm-es tűvel.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz