Szögtapintó, vízszintes kivitel, 20°-os dőlésszög, 1,6 mm, 0,01 mm, 4/8 mm-es tengely

Cikkszám: 513-444-10A
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
Termék fajtája Lever dial indicator

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 513-444-10A
EAN / GTIN 4946368676029
Gyártó száma 513-444-10A
L-szám L40010 12230

Leírás

Leírás:

Ez a szögtapintó a következő előnyöket kínálja Önnek: Drámaian megnövelt tartósság, szondázási érzékenység és láthatóság Káprázásmentes, lapos óraüveg, lehetővé teszi a mérési eredmények könnyű leolvasását Javított O-gyűrűs tömítés elhelyezése, lehetővé teszi az óraüveg könnyű forgatását, miközben védi a számlapot a por és az olaj behatolásától Többrétegű bevonatú óraüveg, megakadályozza a karcolásokat, a szennyeződéseket és a tükröződést.

Jellemző:

Távolság: 1,6 mm
Skálázás: 0,01
Funkciók: Plusz készlet
Inch metrikus: metrikus
Tartalmazza a következőket: Dobozban ø8/4 mm-es tengellyel, ø1/2/3 mm-es tűvel.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz