Szögtapintó vízszintes kivitel, 0,008", 0,0005", 4/9,52 mm-es tengely, tartóval

Cikkszám: 513-407-10T
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Lever dial indicator

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 513-407-10T
EAN / GTIN 4946368756370
Gyártó száma 513-407-10T
L-szám L40010 14740

Leírás

Leírás:

Ez a szögtapintó, a következő előnyöket kínálja Önnek: Drámaian megnövelt tartósság, tapintási érzékenység és láthatóság. Káprázásmentes, lapos óraüveg, lehetővé teszi a mérési eredmények könnyű leolvasását. Továbbfejlesztett O-gyűrűs tömítés elhelyezés, lehetővé teszi az óraüveg könnyű forgatását, miközben védi a számlapot a por és az olaj behatolásától. A többrétegű bevonatú óraüveg gátolja a karcolásokat, a szennyeződéseket és a vakító fényt.

Jellemző:

Beosztás: 0,00005″
Funkciók: Teljes készlet
Inch metrikus: Inch
Szállítva: Dobozban ø3/8″ és 0,157″ tengellyel, ø0,039″/0,079″/0,118″ tollal, forgó bilinccsel és tartórúddal.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz