Szögtapintó vízszintes kivitel, 0,008″, 0,0005″, 9,52 mm-es tengely

Cikkszám: 513-407-10E
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
Termék fajtája Lever dial indicator

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 513-407-10E
EAN / GTIN 4946368756363
Gyártó száma 513-407-10E
L-szám L40010 13994

Leírás

Leírás:

Ez a szögtapintó, a következő előnyöket kínálja Önnek: Drámaian megnövelt tartósság, tapintási érzékenység és láthatóság. Káprázásmentes, lapos óraüveg, lehetővé teszi a mérési eredmények könnyű leolvasását. Továbbfejlesztett O-gyűrűs tömítés elhelyezés, lehetővé teszi az óraüveg könnyű forgatását, miközben védi a számlapot a por és az olaj behatolásától. A többrétegű bevonatú óraüveg gátolja a karcolásokat, a szennyeződéseket és a vakító fényt.

Jellemző:

Beosztás: 0,00005″
Funkciók: Alapvető funkciók
Inch metrikus: Inch
Tartalmazza a következőket: Dobozban ø3/8″ tengellyel, ø0,079″ tűvel.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz