Szögtapintó, vízszintes kivitel , 0,03″/0,7 mm, 0,0005″/0,01 mm, 4/9,52 mm St

Cikkszám: 513-406-10T
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
Termék fajtája Lever dial indicator

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 513-406-10T
EAN / GTIN 4946368676647
Gyártó száma 513-406-10T
L-szám L40010 13612

Leírás

Leírás:

Ez a szögtapintó a következő előnyöket kínálja Önnek: Drámaian megnövelt tartósság, szondázási érzékenység és láthatóság Káprázásmentes, lapos óraüveg, lehetővé teszi a mérési eredmények könnyű leolvasását Javított O-gyűrűs tömítés elhelyezése, lehetővé teszi az óraüveg könnyű forgatását, miközben védi a számlapot a por és az olaj behatolásától Többrétegű bevonatú óraüveg, megakadályozza a karcolásokat, a szennyeződéseket és a tükröződést.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0,7
Pontosság: ±0,0005″
Beosztás: 0,01
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban ⌀3/8″ és 0,157″ szorítószárral, ⌀0,039″/0,079″/0,118″ szondával, forgó bilinccsel és szerelőrúddal.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz