Szögtapintó, vízszintes kivitel , 0,2 mm, 0,002 mm, 4/8 mm tengely

Cikkszám: 513-405-10A
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
    Termék fajtája Lever dial indicator

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 513-405-10A
    EAN / GTIN 4946368676111
    Gyártó száma 513-405-10A
    L-szám L40010 11562

    Leírás

    Leírás:

    Ez a Szögtapintó a következő előnyöket kínálja Önnek. Drámaian megnövelt tartósság, szondázási érzékenység és láthatóság Káprázásmentes, lapos óraüveg, amely lehetővé teszi a mérési eredmények könnyű leolvasását Javított O-gyűrűs tömítés elhelyezése, amely lehetővé teszi az óraüveg könnyű forgatását, miközben védi a számlapot a por és az olaj behatolása ellen Többrétegű bevonatú óraüveg.

    Jellemző:

    Távolság: 0,2 mm
    Beosztás: 0,002
    Funkciók: Plusz készlet
    Inch metrikus: metrikus
    Tartalmazza a következőket: Dobozban ø8/4 mm-es tengellyel, ø1/2/3 mm-es tűvel.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz