Szögtapintó, vízszintes kivitel, 0,8 mm, 0,01 mm, 4/8 mm tengely, tartóval

Cikkszám: 513-404-10T
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
    Termék fajtája Lever dial indicator

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 513-404-10T
    EAN / GTIN 4946368675701
    Gyártó száma 513-404-10T
    L-szám L40010 11648

    Leírás

    Leírás:

    Ez a szögtapintó a következő előnyöket kínálja Önnek: Drámaian megnövelt tartósság, szondázási érzékenység és láthatóság Káprázásmentes, lapos óraüveg, lehetővé teszi a mérési eredmények könnyű leolvasását Javított O-gyűrűs tömítés elhelyezése, lehetővé teszi az óraüveg könnyű forgatását, miközben védi a számlapot a por és az olaj behatolásától Többrétegű bevonatú óraüveg, megakadályozza a karcolásokat, a szennyeződéseket és a tükröződést.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Analóg
    Mérési tartomány: 0,8
    Beosztás: 0,01
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: Dobozban ⌀8/4 szorítótengellyel, ⌀1/2/3 szondával, forgó bilinccsel és rögzítő rúddal.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz