Szögtapintó, vízszintes változat , 0,03″, 0,0005″, 4/9,52 mm, tartóval

Cikkszám: 513-402-10T
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lever dial indicator

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 513-402-10T
EAN / GTIN 4946368676425
Gyártó száma 513-402-10T
L-szám L40010 13162

Leírás

Leírás:

Ez a szögtapintó a következő előnyöket kínálja Önnek: Drámaian megnövelt tartósság, szondázási érzékenység és láthatóság Káprázásmentes, lapos óraüveg, lehetővé teszi a mérési eredmények könnyű leolvasását Javított O-gyűrűs tömítés elhelyezése, lehetővé teszi az óraüveg könnyű forgatását, miközben védi a számlapot a por és az olaj behatolásától Többrétegű bevonatú óraüveg, megakadályozza a karcolásokat, a szennyeződéseket és a tükröződést.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Pontosság: ±0,0005″
Beosztás: 0,0005″
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: Dobozban ⌀3/8″ és 0,157″ szorítószárral, ⌀0,039″/0,079″/0,118″ szondával, forgó bilinccsel és szerelőrúddal.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz