Rögzítő fogó rövid pofák

Cikkszám: 513.5
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 513.5
EAN / GTIN 3148511817247
Gyártó száma 513.5
L-szám L60130 4267

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Finom pofák
  • csavarral állítható szorítószélesség
  • krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 25
  • B [mm]: 18
  • C [mm]: 6.4
  • H [mm]: 49
  • L x H [mm]: 140 x 49
  • L [mm]: 140
  • [g]: 180

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz