Rögzítő fogó rövid pofák

Cikkszám: 513.10
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
Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 513.10
EAN / GTIN 3148511817360
Gyártó száma 513.10
L-szám L60130 269

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Finom pofák
  • csavarral állítható szorítószélesség
  • krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 55
  • B [mm]: 35
  • C [mm]: 10.3
  • H [mm]: 71
  • L x H [mm]: 235 x 71
  • L [mm]: 235
  • [g]: 628

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz