Leírás:
Mérési kivetítőkhöz. A szabványos mérőlemezek kibővítik a Mitutoyo mérőprojektorok alkalmazási körét és hatékonyságát. A mérőlapok a következő előnyöket kínálják: 250, 300, 340, 500 és 600 mm átmérőben kaphatók, hogy illeszkedjenek a Mitutoyo mérőprojektorok képernyőátmérőjéhez. A profilok és méretarányok széles skálájának, valamint a hosszúságok, magasságok, párhuzamosságok, szögek, sugarak, kúpok, furatpozíciók, átmérők és szabványosított menetes vagy fogaskerékprofilok gyors és egyszerű ellenőrzése. Minden mérőlap alacsony torzítású műanyagból készül, és védőbevonattal van ellátva.
Jellemző:
Funkciók: Szögek: 10°-os és 30' beosztás Jellemzők: Átmérők, szögek, sugarak és lineáris osztások ellenőrzésére szolgáló univerzális asztal.