Dugós menetidomszer UNC 1/4-20 - 3B

Cikkszám: 512404
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN 2280
  • Menetfajta: UNC
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
Szabvány DIN 2280
Minőség 3
Tűrésmező b
Tűrési osztály 3b.
Menetfajta UNC
Termék fajtája Dugós menetidomszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 512404
EAN / GTIN 4046122121885
Gyártó száma 512404
L-szám L40130 2781
Gyártó Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Leírás

Leírás:

Menethatároló dugós idomszer / LD UNC 1/4 - 20 tolerancia 3B. Menethatároló dugós idomszer . Méret a következők szerint DIN 2280 a címre jelentőse - Ø 40 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz