{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágat | 2 | |
Vágat típusa | félsimító | |
Alak | D | |
Alak leírása | négyélű, féltompa végű | |
Reszelőfelület | 4 | |
Szélesség | 10 mm | |
Szár nélküli hossz | 250 mm | |
reszelőnyéllel | igen | |
Szabvány | DIN 7261 | |
Termék fajtája | Műhelyreszelő |
Cikkszám | 512201 250 | |
EAN / GTIN | 4009215190663 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Négyélű reszelő 2K nyéllel, 2-es vágat (félsimító), Szár nélküli hossz: 250mm
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
10,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
618 darabszám azonnal szállítható
5,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szélesség | 10 mm | 9 mm |
Reszelőfelület | 4 | 4 |
Alak | D | D |
Alak leírása | négyélű, féltompa végű | quadra, semitronca |
Vágat típusa | félsimító | 2 |
Szár nélküli hossz | 250 mm | 250 mm |
Szabvány | DIN 7261 | DIN 7261 |