Nyomatékszerszámkészlet

Cikkszám: 5122-3CT/4
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5122-3CT/4
EAN / GTIN 4000896234264
Gyártó száma 5122-3CT/4
L-szám L60140 5479

Leírás

Leírás:

  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 17 ∙ 19
  • Méretek / hosszúság: 519 mm
  • Eszközök száma: 4

Tartalom:

  • 5122-3CT
  • 900-17
  • 900-19
  • 917-5
  • 6060BX-6

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz