Acél palackok - fali konzol

Cikkszám: 51214
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 51214
EAN / GTIN 4017976512143
Gyártó száma 51214
L-szám L90080 341

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

2 palackhoz Ø 140, 230 és 320 mm. Acéllemez szerkezet, tűzihorganyzott. Lánczár. Fali rögzítéshez szükséges furatok.

Jellemző:

Teljes szélesség (mm): 420
Teljes mélység (mm): 120
Teljes magasság (mm): 45
Palackok száma (darab): 2
Palack átmérője (mm): 140

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz