Nyomatékkulcs négyszög 12,5 mm (1/2 inch) 3% 20 - 120

Cikkszám: 5121-3CTCAL
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
    Cikkszám 5121-3CTCAL
    EAN / GTIN 4000896243167
    Gyártó száma 5121-3CTCAL
    L-szám L60140 5997

    Leírás

    Leírás:

    • Felhasználóbarát racsni
    • Nyomatékkulcs DAkkS kalibrációs bizonyítvánnyal
    • Pontosság a skála értékének ± 3%-a (jobb oldali alkalmazás esetén a működési irányban) (a skála értékének 5107-3CT ± 4%-os pontossága)
    • A bal oldali meghúzáshoz használja a betétes nyomatékkulcsot
    • Biztonságos:
      • Haptikus (rövid hatótávolságú trigger)
      • Akusztikus (csuklós elem)
    • Kemény műhelyhasználatra tervezve
    • Alkalmazások széles választéka a gumiabroncs-szerviz, a kétkerekű, a személygépkocsi és a haszongépjármű alkalmazások, valamint a különböző ipari és kereskedelmi alkalmazások szabályozott meghúzásához
    • Optimalizált tömítőgyűrű az idegen testek ellen
    • Az ügyfélorientált önszereléshez való racsnis javítókészlet több évtizedes használatot tesz lehetővé
    • A könnyebb erőátvitel érdekében nagyobb markolattal rendelkező fogantyú
    • Az optimalizált kezelői irányítás érdekében a reteszelési pontokon keresztül történő beállítási segédeszköz a kívánt nyomatékérték biztonságos és gyors beállítását biztosítja a fogantyú elfordításával
    • A beállítási értékek biztonságos rögzítése a forgóasztal zárási funkciójával
    • A háromszög alakú forgóasztal megakadályozza az ellenőrizetlen elgurulást
    • A zárolás szimbólumai a megfelelő reteszelés állapotát jelzik
    • Rögzítési lehetőség a kötélhurok számára a reteszelő forgóasztal nyílásain keresztül
    • Könnyen olvasható, nagy kontrasztú skála
    • Tartós leolvashatóság a mérőhüvely lézeres jelölésével
    • Integrált kapcsolókar
      5121-3CT – 5123-3CT: Kapcsolókar szabadonfutó funkcióval – csökkenti a sérülések és a működési hibák kockázatát
    • Kalibrálási bizonyítvánnyal és sorozatszámmal
    • Erős hexa forgó csomagolásban szállítjuk
    • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
    • Németországban készült
    • Kimenet: Négyzet alakú tömör 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
    • Méretek / hosszúság: 421 mm
    • Nm min-max: 20 – 120 Nm
    • Tolerancia: 3%
    • Skála (Nm): 1 Nm
    • Üzemi erő min.-max kg: 6,1–38,0 kg.
    • Fogak száma: 32 (működési szög 11,25°)
    • A fej vastagsága: 19,6 mm
    • Fejszélesség b: 44 mm
    • Nincs többé visszafordulás: Az 5000 és 6000 sorozat HAZET nyomatékkulcsaiban hosszú távú tartóssági teszteken bizonyították, hogy nincs szükség a legkisebb mérethez való visszafordulásra

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz