Nyomatékkulcs

Cikkszám: 5121-2CLT
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
Maximális nyomaték 120 Nm
Teljes hossz L 435 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5121-2CLT
EAN / GTIN 4000896104215
Gyártó száma 5121-2CLT
L-szám L60140 1878

Leírás

Leírás:

  • Click-Lens-Type a nagy méreKarosszéria szintező kijelző a megtekintési ablakban biztosítja a felhasználó biztonságát
  • ± a skála értékének 4%-os pontossága (a jobb oldali meghúzás működési irányában)
    a bal oldali meghúzáshoz használja a nyomatékkulcsot betéttel
  • Biztonságos:
    • Haptikus (rövid hatótávolságú trigger)
    • Akusztikus (csuklós elem)
  • Irányváltós racsni
  • Állítsa be a kívánt nyomatékértéket gyorsan és biztonságosan a fogantyú elforgatásával
  • Forgatógomb a beállítás további reteszeléséhez
  • Három számjegyű, nagy számjegyek az olvasható nyomatékbeállításhoz
  • Kalibrálási bizonyítvánnyal és sorozatszámmal
  • Biztonsági doboz megtekintési ablakkal
  • Felület: Kemény krómozott
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Németországban készült
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 435 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1,17 kg.
  • Nm min-max: 20 – 120 Nm
  • Tolerancia: 4%
  • Skála (Nm): 1 Nm
  • Üzemi erő min.-max kg: 5,9–37,0 kg.
  • Fogak száma: 32 (működési szög 11,25°)
  • A fej vastagsága: 19,6 mm
  • Fejszélesség b: 44 mm
  • Szervízbarát (racsnis javítókészletek az ügyfélorientált önszereléshez)
  • Nincs kockázata a négyzetes él elvesztésének, mint a thru-thru racsnis esetén
  • Robusztus és ellenálló, kemény krómozott acélcső konstrukció vékony kivitelben
  • Beépített váltókar szabadonfutó funkcióval a külső négyszöghez 12,5 = 1/2 hüvelyk kialakítás csökkenti a sérülések és a működési hibák kockázatát
  • Az ergonomikus kialakítású, derékrésszel ellátott fogantyú csökkenti a csúszást és/vagy a csúszást
  • A fogantyú biztonságos rögzítése – nincs szorítási kockázat!
  • A kívánt trigger érték biztonságos és pontos beállítása.
    A nyomatékérték optimális és egyszerűsített leolvasása
  • A nagyméreKarosszéria szintező, ívelt (cserélhető) megjelenítő ablak optimalizálja az olvashatóságot
  • Nincs többé visszafordulás: Az 5000 és 6000 sorozat HAZET nyomatékkulcsaiban hosszú távú tartóssági teszteken bizonyították, hogy nincs szükség a legkisebb mérethez való visszafordulásra