Nyomatékkulcs

Cikkszám: 5120-3CT
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5120-3CT
EAN / GTIN 4000896218905
Gyártó száma 5120-3CT
L-szám L60140 4491

Leírás

Leírás:

  • Felhasználóbarát racsni
  • Extra rövid kialakítás - kompakt
  • Különösen a haszongépjárművek esetében
  • Pontosság a skála értékének ± 3%-a (jobb oldali alkalmazás esetén a működési irányban) (a skála értékének 5107-3CT ± 4%-os pontossága)
  • A bal oldali meghúzáshoz használja a betétes nyomatékkulcsot
  • Biztonságos:
    • Haptikus (rövid hatótávolságú trigger)
    • Akusztikus (csuklós elem)
  • Kemény műhelyhasználatra tervezve
  • Alkalmazások széles választéka a gumiabroncs-szerviz, a kétkerekű, a személygépkocsi és a haszongépjármű alkalmazások, valamint a különböző ipari és kereskedelmi alkalmazások szabályozott meghúzásához
  • Optimalizált tömítőgyűrű az idegen testek ellen
  • Az ügyfélorientált önszereléshez való racsnis javítókészlet több évtizedes használatot tesz lehetővé
  • A könnyebb erőátvitel érdekében nagyobb markolattal rendelkező fogantyú
  • Az optimalizált kezelői irányítás érdekében a reteszelési pontokon keresztül történő beállítási segédeszköz a kívánt nyomatékérték biztonságos és gyors beállítását biztosítja a fogantyú elfordításával
  • A beállítási értékek biztonságos rögzítése a forgóasztal zárási funkciójával
  • A háromszög alakú forgóasztal megakadályozza az ellenőrizetlen elgurulást
  • A zárolás szimbólumai a megfelelő reteszelés állapotát jelzik
  • Rögzítési lehetőség a kötélhurok számára a reteszelő forgóasztal nyílásain keresztül
  • Könnyen olvasható, nagy kontrasztú skála
  • Tartós leolvashatóság a mérőhüvely lézeres jelölésével
  • Integrált kapcsolókar
    5121-3CT – 5123-3CT: Kapcsolókar szabadonfutó funkcióval – csökkenti a sérülések és a működési hibák kockázatát
  • Kalibrálási bizonyítvánnyal és sorozatszámmal
  • Erős hexa forgó csomagolásban szállítjuk
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Németországban készült
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 320 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,49 kg.
  • Nm min-max: 10 – 60 Nm
  • Tolerancia: 3%
  • Skála (Nm): 0,5 Nm
  • Üzemi erő min.-max kg: 3,9–25,0 kg.
  • Fogak száma: 30 (működési szög 12°)
  • A fej vastagsága: 14,5 mm
  • Fejszélesség b: 32 mm
  • Nincs többé visszafordulás: Az 5000 és 6000 sorozat HAZET nyomatékkulcsaiban hosszú távú tartóssági teszteken bizonyították, hogy nincs szükség a legkisebb mérethez való visszafordulásra