Acél palackos kocsi

Cikkszám: 51162
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 51162
EAN / GTIN 4017976511627
Gyártó száma 51162

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Hegesztett acélszerkezet, porszórtan kék RAL 5007. Belső Ø 310 mm. Tömlővel, zsugorpisztollyal és fáklyatartóval. 4 darab, 2 darab fékkel ellátott, 75 x 25 mm-es tömör gumiabroncsokkal, golyóscsapágyazott kerékagyakkal.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 80
Teljes szélesség (mm): 453
Teljes magasság (mm): 970
Palackok száma (darab): 1
Palack átmérője (mm): 300
Kapacitás (kg): 11
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 75 x 25

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz