Acél gázpalackos kocsi

Cikkszám: 51160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Cikkszám 51160
    EAN / GTIN 4017976511603
    Gyártó száma 51160
    L-szám L90080 906

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    Hegesztett acélszerkezet, porszórtan kék RAL 5007. Belső Ø 310 mm. 4 lengőkerék, 2 keréks, 75 x 25 mm-es TPE gumiabroncsokkal, golyóscsapágyazott tengelycsapágyakkal.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 80
    Teljes szélesség (mm): 410
    Teljes magasság (mm): 970
    Palackok száma (darab): 1
    Palack átmérője (mm): 300
    Kapacitás (kg): 11
    Gumiabroncsok: TPE
    Kerékméret (mm): 75 x 25

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz