Acél palackok - fali konzol

Cikkszám: 51132
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 51132
EAN / GTIN 4017976511320
Gyártó száma 51132
L-szám L90080 1004

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

1 palack Ø 140, 230 és 320 mm. Acéllemez szerkezet, tűzihorganyzott. Lánczár. Fali rögzítéshez szükséges furatok.

Jellemző:

Teljes szélesség (mm): 390
Teljes mélység (mm): 120
Teljes magasság (mm): 45
Palackok száma (darab): 1
Palack átmérője (mm): 320

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz