Acél gázpalackos kocsi

Cikkszám: 51122
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Acélpalack kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 51122
EAN / GTIN 4017976511221
Gyártó száma 51122
L-szám L90080 930

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Hegesztett acélcső, kék RAL 5007 porszórt bevonattal. Hengeres tartók láncos zárral. Kerekek gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyak. 1 propánpalackhoz, 33 kg űrtartalommal, Ø 318 mm.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 100
Teljes szélesség (mm): 560
Teljes mélység (mm): 666
Teljes magasság (mm): 1240
Palackok száma (darab): 1
Palack átmérője (mm): 318
Kapacitás (kg): 33
Gumiabroncsok: levegő
Kerékméret (mm): 260 x 85

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz