Háromélű reszelő 2K nyéllel 300 mm

Cikkszám: 511201 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár nélküli hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alak: C
  • Alak leírása: Lapos, tompa végű
  • Szabvány: DIN 7261

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágat 2
    Vágat típusa félsimító
    Alak C
    Alak leírása Lapos, tompa végű
    Reszelőfelület 3
    Szélesség 21 mm
    Szár nélküli hossz 300 mm
    reszelőnyéllel igen
    Szabvány DIN 7261
    Termék fajtája Műhelyreszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 511201 300
    EAN / GTIN 4009215190649

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Műanyag, GFK
     
    Fa
     

    Leírás

    Kivitel:

    Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A kerek és félkerek reszelők kivételével a fogprofilok a vágathoz igazodnak.
    Minden oldalon vágott; féltompa végű.
    Reszelő készre beütött nyéllel, ergonomikus 2 komponenses reszelőnyél felakasztó furattal és praktikus színkód csíptetővel (piros, zöld, sárga) pl. a vágatméret egyedi jelöléséhez.

    Felhasználás:

    Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű minőségi reszelők műhelyhasználatra.

    Szabvány:

    DIN 7261 C alak

    Figyelem:

    Reszelő nyél nélkül az 511200 sz. alatt érhető el.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz