Háromszögreszelő 300 mm

Cikkszám: 511200 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
115 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár nélküli hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alak: C
  • Alak leírása: háromélű, féltompa végű
  • Szabvány: DIN 7261

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágat 2
Vágat típusa félsimító
Alak C
Alak leírása háromélű, féltompa végű
Reszelőfelület 3
Szélesség 21 mm
Szár nélküli hossz 300 mm
reszelőnyéllel nem
Szabvány DIN 7261
Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 511200 300
EAN / GTIN 4009215017281
Gyártó száma 31323020

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A nem íves reszelők olyan fogalakkal rendelkeznek, melyek a mindenkori reszelő típushoz igazodnak.
Minden oldalon vágott; féltompa végű.

Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű minőségi reszelők műhelyhasználatra.

Szabvány:

DIN 7261 C alak

Figyelem:

Reszelő nyéllel az 511201 sz. alatt érhető el.