Háromszögreszelő, 1-es vágat (nagyoló), Szár nélküli hossz: 250mm

Cikkszám: 511100 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár nélküli hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alak: C
  • Alak leírása: háromélű, féltompa végű
  • Szabvány: DIN 7261

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágat 1
Vágat típusa nagyoló
Alak C
Alak leírása háromélű, féltompa végű
Reszelőfelület 3
Szélesség 18 mm
Szár nélküli hossz 250 mm
reszelőnyéllel nem
Szabvány DIN 7261
Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 511100 250
EAN / GTIN 4009215017243
Gyártó száma 31322510

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A kerek és félkerek reszelők kivételével a fogprofilok a vágathoz igazodnak.
Minden oldalon vágott; féltompa végű.

Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű minőségi reszelők műhelyhasználatra.

Szabvány:

DIN 7261 C alak

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Háromszögreszelő, 1-es vágat (nagyoló), Szár nélküli hossz: 250mm

Háromszögreszelő, 1-es vágat (nagyoló), Szár nélküli hossz: 250mm

érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
9,13 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
6,65 €
5,05 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Reszelőfelület 3 3
Alak C C
Alak leírása háromélű, féltompa végű háromélű, féltompa végű
Vágat 1 2
reszelőnyéllel nem nem
Szár nélküli hossz 250 mm 250 mm
Termék fajtája Műhelyreszelő Műhelyreszelő

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz