2 pontos belső furatmérő, 0,7-6″, 0,0005″, 0,0005″

Cikkszám: 511-931-20
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája 2 pontos furatmikrokátor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 511-931-20
Gyártó száma 511-931-20
L-szám L40010 14138

Leírás

Leírás:

Ez a 2 pontos belső mérőkészlet automatikus centrírozással egy centrírozó hídon keresztül a következő előnyöket kínálja Önnek: A kopó alkatrészek volfrámkarbidból készültek, (18 mm-es érintkezőhegyek és rögzített Tapintó volfrámkarbidból készültek). A nagyméretű fogantyú 50%-kal csökkenti a kezelőtől származó hőátadást.

Jellemző:

Beosztás: 0,0005″
Inch metrikus: Inch
Pontosság: 2 µm
Szállítás: Tartalmazza a dobozt, a mérőórát, a műanyag fedelet a kijelzőhöz.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz