Leírás:
Ezek a mikrométerfejjel ellátott belső mikrométerek méréseket tesznek lehetővé mérőbetétek cseréje nélkül. A mérőműszerek a következő előnyökkel rendelkeznek: A hosszú dugattyúhossz biztosítja a maximális pontosságot. A keményfémből (>18 mm) készült érintkezési pontok nagy tartósságot és kopásállóságot biztosítanak. A nagyméretű fogantyú 50%-kal csökkenti a kezelőtől származó hőátadást. Nagy mérési tartomány alul-felülmérőkkel.
Jellemző:
Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 100 - 160
Beosztás: 0,001 mm
Ismételhetőség: 0,5 µm
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban, műanyag borítással a mérőórákhoz.