2 pontos belső mikrométer, fúrólyukmérő rövid fúrásokhoz, 0,7-1,4", 0,0005".

Cikkszám: 511-786-20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája 2 pontos furatmikrokátor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 511-786-20
EAN / GTIN 4946368855202
Gyártó száma 511-786-20

Leírás

Leírás:

Kompakt és könnyű furatmérő a fogantyú alatti rövid hosszának köszönhetően. A következő előnyöket kínálja Önnek: A hosszú dugattyúhossz elképesztő pontosságot biztosít. Az érintkezési pontok karbidból készültek, és nagy tartósságot biztosítanak. A nagyméretű fogantyú 50%-kal csökkenti a kezelőtől származó hőátadást.

Jellemző:

Graduation: 0.0005 ″
Inch-Metric: Inch
Accuracy: 2 µm
Delivered: Including box, dial indicator, plastic cover for indicator

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz