2 pontos furatmérő, rövid tengely, 100-160 mm-es furatokhoz, 0,001 mm, 0,001 mm

Cikkszám: 511-774
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
Termék fajtája 2 pontos furatmikrokátor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 511-774
EAN / GTIN 4946368612911
Gyártó száma 511-774
L-szám L40010 7717

Leírás

Leírás:

Ez egy kompakt és könnyű furatmérő a fogantyú alatti rövid hosszának köszönhetően. A következő előnyöket kínálja Önnek: A hosszú dugattyúlöket elképesztő pontosságot biztosít. Az érintkezési pontok karbidból készülnek, és nagy tartósságot biztosítanak. A nagyméretű fogantyú 50%-kal csökkenti a kezelőtől származó hőátadást.

Jellemző:

Tartomány: mm: 0 - 1500 mm
Beosztás: 0,001″/0,02 mm
Inch/Metrikus
Pontosság: ±0,004″
Beosztás: 0,5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz