2 pontos furatmérő rövid hosszúságokhoz, 18-35 mm, 0,01 mm

Cikkszám: 511-766-20
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
Termék fajtája 2 pontos furatmikrokátor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 511-766-20
EAN / GTIN 4946368855127
Gyártó száma 511-766-20
L-szám L40010 16511

Leírás

Leírás:

Ez egy kompakt és könnyű furatmérő a fogantyú alatti rövid hosszának köszönhetően. A következő előnyöket kínálja Önnek: A hosszú dugattyúhossz elképesztő pontosságot biztosít. Az érintkezési pontok karbidból készültek, és nagy tartósságot biztosítanak. A nagyméretű fogantyú 50%-kal csökkenti a kezelőtől származó hőátadást.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 18 - 35
Beosztás: 0,01 mm
Ismételhetőség: 0,5 µm
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban, műanyag borítással a mérőórákhoz.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz