2 pontos belső mérő, furatokhoz, 4-6.5″, 0.0001″, 0.0001″

Cikkszám: 511-754
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
Termék fajtája 2 pontos furatmikrokátor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 511-754
EAN / GTIN 4946368612775
Gyártó száma 511-754
L-szám L40010 12634

Leírás

Leírás:

Ez a 2 pontos belső mérőkészlet automatikus centrírozással egy centrírozó híd segítségével a következő előnyöket kínálja Önnek: A nagyméretű, üreges textúrájú fogantyú 50%-kal csökkenti a kezelőtől származó hőátadást A mérőeszköz beállításához cserélhető alátétek (D=0,5 mm) alaptartozékként kerülnek szállításra A volfrámkarbid érintkezési pontok (18 mm) nagy tartósságot és kopásállóságot biztosítanak.

Jellemző:

Beosztás: 0,001″/0,02 mm
Tartomány: mm: 0 - 1500 mm
Inch/Metrikus
Pontosság: ±0,004″
Digitális/Analog: Analóg
Szállítva: Dobozban
Pontosság: 4 µm 6 µm 10-18 mm-es tartományban
Ismételhetőség: 1 µm
Beosztás: 0.01

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz