2 pontos belső mikrométer, vakfuratokhoz, furatokhoz, 0,6-1,4″, 0,0005″.

Cikkszám: 511-428
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
Termék fajtája 2 pontos furatmikrokátor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 511-428
EAN / GTIN 4946368688664
Gyártó száma 511-428
L-szám L40010 16272

Leírás

Leírás:

A vakfuratok mérésére szolgáló 2 pontos belső mérőeszköz a következő előnyöket kínálja Önnek: Keményfémmel ellátott érintkezőfelületek A belső átmérő a furat aljához közel határozható meg.

Jellemző:

Pontosság: ±0,004″
Inch/Metrikus
Tartomány: mm: 0 - 1500 mm
Beosztás: 0,001″/0,02 mm
Beosztás: 0.01
Szállítva: Dobozban
Digitális/Analog: Analóg
Pontosság: 4 µm 6 µm 10-18 mm-es tartományban
Ismételhetőség: 1 µm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz