2 pontos furatmérő vakfuratokhoz, 50-150 mm, 0,01 mm

Cikkszám: 511-427-20
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
Termék fajtája 2 pontos furatmikrokátor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 511-427-20
EAN / GTIN 4946368854786
Gyártó száma 511-427-20
L-szám L40010 13788

Leírás

Leírás:

A 2 pontos belső mérőberendezés a vakfuratok méréséhez, a következő előnyöket kínálja Önnek: Keményfémhegyű érintkezőfelületek. A belső átmérők a furat aljához közel határozhatók meg.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 50 - 150
Beosztás: 0,01 mm
Ismételhetőség: 1 µm
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozzal, mérőórával, műanyag fedéllel a mérőórához.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz