2 pontos belső mikrométer, furatokhoz, 10-18,5 mm, mérőóra nélkül

Cikkszám: 511-201
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
Termék fajtája 2 pontos furatmikrokátor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 511-201
EAN / GTIN 4946368092393
Gyártó száma 511-201
L-szám L40010 10096

Leírás

Leírás:

A belső precíziós mérőműszerek automatikus centrírozással, centrírozó híd segítségével a következő előnyöket kínálják Önnek: A hosszú dugattyúlöket elképesztő pontosságot biztosít. A cserélhető, 0,5 mm vastagságú alátétek alaptartozékként vannak mellékelve, lehetővé téve a kis lépésekben történő beállítást. Kemény fémből készült érintkezési pontok (> 18 mm), és nagy tartósságot biztosítanak. A nagyméretű fogantyú 50%-kal csökkenti a kezelőtől származó hőátadást.

Jellemző:

Tartozék: Doboz, mérőműszer, műanyag fedél a kijelzőhöz tartozék.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban